Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Bouton Poussoir 16A 250V AC 1O+1F Noir - 703154

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • couleur de la calotte - noir

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton Poussoir Modulaire E200

Voir tous les produits de cette série

EAN

7612270938858

Réf. Sonepar

00026093885

Réf. Fournisseur

703154

Réf. Commerciale

ABB

couleur du bouton:

noir

couleur de la calotte:

noir

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Non

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.72 W

tension de lampe:

48...48 V

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bouton Poussoir 16A 250V AC 1O+1F Noir

Les Atouts de la gamme:

Bouton Poussoir Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.