ABB - Bouton Poussoir lumineux 1F Bleu 115-250V AC E217-16-10G - 703164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur du bouton - bleu 
- couleur de la calotte - bleu 
- courant de commutation - 16 A 
- tension de commutation - 250 V 
- type de tension - AC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bouton Poussoir Modulaire E200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270939022
Réf. Sonepar
00026093902
Réf. Fournisseur
703164
Marque
ABB
couleur du bouton:
bleu
couleur de la calotte:
bleu
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1.5 W
tension de lampe:
230...250 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



