Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Bouton Poussoir lumineux 1F Jaune 12-48V AC/DC E217-16-10E48 - 703173

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - jaune

  • couleur de la calotte - jaune

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton Poussoir Modulaire E200

Voir tous les produits de cette série

EAN

7612270938964

Réf. Sonepar

00026093896

Réf. Fournisseur

703173

Réf. Commerciale

ABB

couleur du bouton:

jaune

couleur de la calotte:

jaune

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.72 W

tension de lampe:

48...48 V

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A / 250 VACPDC, Couleur LED: jaune, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A / 250 VACPDC, Couleur LED: jaune, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5

Les Atouts de la gamme:

Bouton Poussoir Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.