ABB - Bouton Poussoir lumineux 1F Rouge 12-48V AC/DC E217-16-10C48 - 703171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur du bouton - rouge 
- couleur de la calotte - rouge 
- courant de commutation - 16 A 
- tension de commutation - 250 V 
- type de tension - AC/DC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bouton Poussoir Modulaire E200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270938940
Réf. Sonepar
00026093894
Réf. Fournisseur
703171
Marque
ABB
couleur du bouton:
rouge
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.72 W
tension de lampe:
48...48 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A/250 VACPDC, Couleur LED: rouge, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





