ABB - Bouton Poussoir lumineux 1F Vert 12-48V AC/DC E217-16-10D48 - 703172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouton Poussoir Modulaire E200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270938957
Réf. Sonepar
00026093895
Réf. Fournisseur
703172
Marque
ABB
couleur du bouton:
vert
couleur de la calotte:
vert
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.72 W
tension de lampe:
48...48 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A/250 VACPDC, Couleur LED: verte, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




