ABB - Bouton Poussoir lumineux 1O Blanc 115-250V AC E217-16-01B - 703250

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • couleur de la calotte - blanc

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bouton Poussoir Modulaire E200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612270939084

Réf. Sonepar

00026093908

Réf. Fournisseur

703250

Marque

ABB

couleur du bouton:

blanc

couleur de la calotte:

blanc

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

1.1 W

tension de lampe:

230...250 V

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bouton Poussoir lumineux 1O Blanc 115-250V AC E217-16-01B

Les Atouts de la gamme:

Bouton Poussoir Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.