ABB - Bouton Poussoir lumineux 1O Jaune 12-48V AC/DC E217-16-01E48 - 703263

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - jaune

  • couleur de la calotte - jaune

  • courant de commutation - 16 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bouton Poussoir Modulaire E200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7612270939060

Réf. Sonepar

00026093906

Réf. Fournisseur

703263

Marque

ABB

couleur du bouton:

jaune

couleur de la calotte:

jaune

courant de commutation:

16 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.72 W

tension de lampe:

48...48 V

largeur en nombre de modules:

0.5

profondeur d'encastrement:

68 mm

indice de protection (IP):

IP20

Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A/250 VACPDC, Couleur LED: jaune, 115-250 VACPDC 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir 1 NO / 1 NC avec LED sans entretien, Courant nominal: 16A/250 VACPDC, Couleur LED: jaune, 115-250 VACPDC 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Largeur du module 0,5

Les Atouts de la gamme:

Bouton Poussoir Modulaire E200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.