ABB - Bouton Poussoir lumineux 1O Rouge 12-48V AC/DC E217-16-01C48 - 703261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
couleur de la calotte - rouge
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouton Poussoir Modulaire E200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612270939046
Réf. Sonepar
00026093904
Réf. Fournisseur
703261
Réf. Commerciale
ABB
couleur du bouton:
rouge
couleur de la calotte:
rouge
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.72 W
tension de lampe:
48...48 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.