ABB - Bouton Poussoir lumineux 1O Vert 110-220V AC E217-16-01D220 - 703257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
couleur de la calotte - vert
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouton Poussoir Modulaire E200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270939206
Réf. Sonepar
00026093920
Réf. Fournisseur
703257
Marque
ABB
couleur du bouton:
vert
couleur de la calotte:
vert
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1.5 W
tension de lampe:
230...250 V
largeur en nombre de modules:
0.5
profondeur d'encastrement:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Bouton Poussoir Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




