ABB - Bouton Rotatif Busch-Prion Acier Inox - 586747

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bouton Rotatif Busch-Prion Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395130971

Réf. Sonepar

00026003385

Réf. Fournisseur

586747

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

acier inoxydable (inox)

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Bouton Rotatif Busch-Prion Acier Inox

Les Atouts de l'article:

Élément de commande rotatif multifonction programmable gratuit. Pour l'installation dans le cadre de support 1gang, 2gang et 3gang (6346 / 10-101, 6346 / 11-101 et 6346 / 12-101) Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC , magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Pour le réglage et la commande des fonctions RTR et des textes de la bande d'extrémité d'affichage RTR, IR et capteur de proximité (6351 / 0x-821). Bouton rotatif en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.