ABB - Boutons tournant 4-POS non-lumineux poignée longue Noir Fixe - HW052166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 4
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - noir
classe de protection (IP), face avant - IP66
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonnerie métal P9M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500521663
Réf. Sonepar
00026052166
Réf. Fournisseur
HW052166
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de commutation:
4
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.