ABB - Bp Arret d'Urgence Estrongz Led - J446750

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • avec éclairage - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024467505

Réf. Sonepar

00026002798

Réf. Fournisseur

J446750

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

avec éclairage:

Oui

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

Bp Arret d'Urgence Estrongz Led

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.