ABB - BR12 Ronfleur 12VAC-70dB (1 module) - T232365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 12 V 
- consommation d'électricité - 4 A 
- indice de protection (IP) - IP20 
- transfo incorporé - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Ronfleur BR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542323655
Réf. Sonepar
00026232365
Réf. Fournisseur
T232365
Marque
ABB
tension nominale:
12 V
consommation d'électricité:
4 A
indice de protection (IP):
IP20
transfo incorporé:
Non
BR12 Ronfleur 12VAC-70dB (1 module)
Les Atouts de la gamme:
Ronfleur BR
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Ronfleur BR
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



