ABB - BR230 Rondfleur 230VAC-70dB (1 module) - T232355

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • consommation d'électricité - 6 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • transfo incorporé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542323556

Réf. Sonepar

00026232355

Réf. Fournisseur

T232355

Marque

ABB

tension nominale:

230 V

consommation d'électricité:

6 A

indice de protection (IP):

IP20

transfo incorporé:

Non

BR230 Rondfleur 230VAC-70dB (1 module)

Les Atouts de la gamme:

Ronfleur BR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.