ABB - Bracelet Gui de de Fillerie D=28,5mm - EV0036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646778581
Réf. Sonepar
00026677860
Réf. Fournisseur
EV0036
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
passage de câbles
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
autre
Bracelet Gui de de Fillerie D=28,5mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.