ABB - Bracelet Gui de de Fillerie D=55mm - EV0037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646778598
Réf. Sonepar
00026677861
Réf. Fournisseur
EV0037
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
passage de câbles
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.