ABB - Bracelet Guide Filerie Ed45E (x10) - ED45P10

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - bleu

  • largeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617623366

Réf. Sonepar

00026006122

Réf. Fournisseur

ED45P10

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

bleu

largeur:

47 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

55 mm

longueur:

16 mm

Bracelet Guide Filerie Ed45E (x10)

Les Atouts de l'article:

Support de fil 55 mm, pour le guidage du fil, ou pour l'installation d'un tuyau en plastique de 38 mm, pour l'insertion à l'arrière du rail DIN, avec adaptateur ED57 pour le montage sur la plaque de montage perforée et pour la fixation sur des profilés verticaux 19”.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.