ABB - C11 PH 40A STEEL - T603572

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 230...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7392696035729

Réf. Sonepar

00026603574

Réf. Fournisseur

T603572

Réf. Commerciale

ABB

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

40 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

230...240 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

40 A

tension nominale (Un) L-L:

230...240 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.22 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

C11 - Compteur C11 Monophase Mesure Directe 40A Steel - afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation - sortie impulsion - tension1x230 V AC- précision Classe 1 - 1 modules - Certification MID.

Les Atouts de l'article:

Compteurs compacts de base pour une utilisation dans des applications résidentielles pour des maisons unifamiliales ou multifamiliales ou dans des applications autonomes. À utiliser dans un système à quatre fils. Le compteur a des valeurs d'instrumentation. Connexion directe monophasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont approuvés CEI. 1000 imp / kWh.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.