ABB - C11 Ph 40A Steel Mid - T603571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 230...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7392696035712
Réf. Sonepar
00026603573
Réf. Fournisseur
T603571
Réf. Commerciale
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
230...240 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
40 A
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.22 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
6
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteurs compacts de base pour une utilisation dans des applications résidentielles pour des maisons unifamiliales ou multifamiliales ou dans des applications autonomes. À utiliser dans un système à quatre fils. Le compteur a des valeurs d'instrumentation. Connexion directe monophasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont approuvés CEI + approuvés MID et vérifiés. 1000 imp / kWh.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.