ABB - C2Ss1-10B-10 Bouton Tournant 2 Positions B&C 1NO - 840145

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - C2Ss1-10B-10 Bouton Tournant 2 Positions B&C 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Boutons tournants compact C2SS

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500554685

Réf. Sonepar

00026000637

Réf. Fournisseur

840145

Réf. Commerciale

ABB

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

tension d’alimentation:

24...240 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

puissance dissipée:

2.5 W

C2Ss1-10B-10 Bouton Tournant 2 Positions B&C 1NO

Les Atouts de l'article:

Commutateur de sélection compact - B&C fixe à 2 pôles - Poignée courte - Noir - Non éclairé - Plastique noir - 1NO

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.