ABB - C3Ss1-10B-11 Bouton Tournant 3 Positions 1NO+1NF - 840195


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutons tournants compact C3SS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500555378
Réf. Sonepar
00026000652
Réf. Fournisseur
840195
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
tension d’alimentation:
24...240 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
puissance dissipée:
5 W
Les Atouts de l'article:
Commutateur de sélection compact - 3 pôles fixes A & B & C - Poignée courte - Noir - Non éclairé - Plastique noir - 1NO + 1NF
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.