ABB - CA35V ComfortLine Compact CA - CA35V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 36
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Comfortline ca
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617521914
Réf. Sonepar
00026752191
Réf. Fournisseur
CA35V
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
36
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
152 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
type de porte:
double
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.