ABB - Cable M12-C61 6M 5 pôles Femelle - J2005600

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024452341

Réf. Sonepar

00026002509

Réf. Fournisseur

J2005600

Marque

ABB

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

6 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...-20 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...-20 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

24 V

résistance de contact:

60.25 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Cable M12-C61 6M 5 pôles Femelle

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.