ABB - Cable M12-C63 6M 8X0,34 Femelle - J2005630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024452464
Réf. Sonepar
00026002519
Réf. Fournisseur
J2005630
Marque
ABB
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
6 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Oui
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...-20 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...-20 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
24 V
résistance de contact:
60.25 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




