ABB - Cable M12-Ch51 - J2006100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cable M12-Ch51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • finition du boîtier - droit

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du revêtement de contact - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024452631

Réf. Sonepar

00026002532

Réf. Fournisseur

J2006100

Réf. Commerciale

ABB

finition des contacts:

autre

finition du boîtier:

droit

tension assignée (Ue):

24 V

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Cable M12-Ch51

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.