ABB - Cable Serie Programmation - J2007056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - matériel de programmation SPS
longueur - 2.1 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500410783
Réf. Sonepar
00026041078
Réf. Fournisseur
J2007056
Réf. Commerciale
ABB
fonction:
matériel de programmation SPS
longueur:
2.1 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble de programmation et de surveillance en ligne Pluto d'un port série PC, connecteur D-sub 9 pôles, au port de programmation Pluto.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.