ABB - Cache Borne pour AF40 A AF65 3 Poles - H313118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires contacteur AF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523131187
Réf. Sonepar
00026001860
Réf. Fournisseur
H313118
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Cache Borne pour AF40 A AF65 3 Poles
Les Atouts de l'article:
Protection de la borne principale pour les contacteurs AF40 ... AF1250.Les blocs de contacts auxiliaires et les bobines sont conçus pour fournir un degré de protection IP 20.Les bornes principales, équipées de cosses à compression ou de serre-câbles, peuvent être protégées contre tout contact direct accidentel après câblage (EN 50274) par l'ajout de cache-bornes (voir tableau ci-dessous).
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Protection de la borne principale pour les contacteurs AF40 ... AF1250.Les blocs de contacts auxiliaires et les bobines sont conçus pour fournir un degré de protection IP 20.Les bornes principales, équipées de cosses à compression ou de serre-câbles, peuvent être protégées contre tout contact direct accidentel après câblage (EN 50274) par l'ajout de cache-bornes (voir tableau ci-dessous).
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


