ABB - CACHE POUR VER.INLINE COMPENSATOR LARGEUR 100MM EFM - PCNL1011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CACHE POUR VER.INLINE COMPENSATOR LARGEUR 100MM EFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 155 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050669005870

Réf. Sonepar

00026006775

Réf. Fournisseur

PCNL1011

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

220 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

VER.INLINE COMPENSATOR COVER LARGEUR 100MM EFM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.