ABB - Cadre 5 Poussoirs Chrome Brillant - 586120

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cadre 5 Poussoirs Chrome Brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395113097

Réf. Sonepar

00026003263

Réf. Fournisseur

586120

Marque

ABB

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

chrome

traitement de la surface:

galvanisé

nombre d'unités, horizontales:

5

nombre d'unités, verticales:

5

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

5

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

5

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur:

87 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

71 mm

Cadre 5 Poussoirs Chrome Brillant

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.