ABB - CADRE FIXE EPOUR INLINE HAUTEUR 1800MM LARGEUR 1000MM - PFNL1810

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CADRE FIXE EPOUR INLINE HAUTEUR 1800MM LARGEUR 1000MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • matériau - métal

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 1850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646807533

Réf. Sonepar

00026006776

Réf. Fournisseur

PFNL1810

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

matériau:

métal

largeur:

900 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

1850 mm

couleur:

autre

CADRE FIXE EPOUR INLINE HAUTEUR 1800MM LARGEUR 1000MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.