ABB - CADRE INOX 14DINx2R 500x400 - T677526

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CADRE INOX 14DINx2R 500x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646775269

Réf. Sonepar

00026677526

Réf. Fournisseur

T677526

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

cadre de moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

480 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

CADRE INOX 14DINx2R 500x400

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.