ABB - CADRE INOX 36DINx5R 1000x800 - T677532

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CADRE INOX 36DINx5R 1000x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646775320

Réf. Sonepar

00026677532

Réf. Fournisseur

T677532

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

cadre de moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

980 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

CADRE INOX 36DINx5R 1000x800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.