ABB - Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø20,5mm - 926217

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø20,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20.5...20.5 mm

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inter sectionneur en coffret

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019262178

Réf. Sonepar

00026004433

Réf. Fournisseur

926217

Réf. Commerciale

ABB

pour diamètre de câble jusqu'à:

20.5...20.5 mm

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø20,5mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.