ABB - Capot de Flasque pour Entrée de Câble Ø40,5mm - 926220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 40.5...40.5 mm
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
sans halogène - Oui
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019262208
Réf. Sonepar
00026004435
Réf. Fournisseur
926220
Marque
ABB
pour diamètre de câble jusqu'à:
40.5...40.5 mm
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


