ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 1xTOR 230V - BJE518012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395180129
Réf. Sonepar
00026518034
Réf. Fournisseur
BJE518012
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
1
Puissance de coupure max.:
2300 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
10 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation de consommateurs 127 V ~ / 230 V ~. Avec actionneur de commutation intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (le canal gauche du capteur est préconfiguré). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Le canal de capteur droit pour la programmation de fonctions supplémentaires (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V / 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.