ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 1xVAR 230V - BJE518015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395180150
Réf. Sonepar
00026518043
Réf. Fournisseur
BJE518015
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
10...180 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
30 mA
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Pour la variation de charges 230 V ~. Avec actionneur de variation universel intégré pour la commande des LED, des lampes à incandescence, des lampes halogènes 230 V, des lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques et des lampes halogènes à économie d'énergie à intensité variable. Pour LED Retrofit dimmables (LEDi). La fonction de gradation est également disponible sans programmation préalable (le canal gauche du capteur est préconfiguré). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Le canal de capteur droit pour la programmation de fonctions supplémentaires (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


