ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xBSO 230V Wireless - BJE521602

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xBSO 230V Wireless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 1

  • Puissance de coupure max. - 920 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395216026

Réf. Sonepar

00026521617

Réf. Fournisseur

BJE521602

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

1

Puissance de coupure max.:

920 W

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

4 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xBSO 230V Wireless

Les Atouts de l'article:

Pour contrôler les moteurs de stores ou de stores. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Avec actionneur de store intégré. La fonction store est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). Avec deux entrées d'unité d'extension 230 V (haut / bas). Avec griffes de fixation.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.