ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 4 touches LED 1xBSO 230V - BJE518741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 920 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395187418
Réf. Sonepar
00026518757
Réf. Fournisseur
BJE518741
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
920 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
4 A
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.