ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xTOR 230V - BJE518011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xTOR 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395180112

Réf. Sonepar

00026518033

Réf. Fournisseur

BJE518011

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2300 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xTOR 230V

Les Atouts de l'article:

Pour la commutation de consommateurs 127 V ~ / 230 V ~. Avec actionneur de commutation intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V / 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.