ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V - BJE518014

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395180143

Réf. Sonepar

00026518040

Réf. Fournisseur

BJE518014

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

10...180 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

30 mA

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur Actionneur f@h 1 bascule LED 1xVAR 230V

Les Atouts de l'article:

Pour la variation de charges 230 V ~. Avec actionneur de variation universel intégré pour la commande des LED, des lampes à incandescence, des lampes halogènes 230 V, des lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques et des lampes halogènes à économie d'énergie à intensité variable. Pour LED Retrofit dimmables (LEDi). La fonction de gradation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.