Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 1xBSO 230V - BJE518017

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 1xBSO 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 1

  • Puissance de coupure max. - 920 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395180174

Réf. Sonepar

00026518048

Réf. Fournisseur

BJE518017

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

1

Puissance de coupure max.:

920 W

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

4 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur Actionneur f@h 2 bascules LED 1xBSO 230V

Les Atouts de l'article:

Pour contrôler les moteurs de stores ou de stores. Avec actionneur de store intégré. La fonction aveugle est également disponible sans programmation préalable (le canal du capteur gauche est préconfiguré). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Le canal de capteur droit pour la programmation de fonctions supplémentaires (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Lors de l'installation dans le boîtier encastré, une division spatiale entre le câble de bus et le câble d'installation 127 V / 230 V doit être respectée! Si cette distance minimale n'est pas possible, utilisez des boîtiers électroniques ou des tubes isolants.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.