Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xVAR 230V Wireless - BJE521600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xVAR 230V Wireless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395216002

Réf. Sonepar

00026521615

Réf. Fournisseur

BJE521600

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

20...20 W

type de charge:

universel et LED

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur Actionneur f@h Zénit 2 touches LED 1xVAR 230V Wireless

Les Atouts de l'article:

Pour la variation de charges 230 V ~. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Avec actionneur de variation universel intégré pour la commande des LED, des lampes à incandescence, des lampes halogènes 230 V, des lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques et des lampes halogènes à économie d'énergie à intensité variable. Pour LED Retrofit dimmables (LEDi). La fonction de gradation est également disponible sans programmation préalable (préconfigurée). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Connexion à 2 fils (conducteur neutre non requis) La technologie de connexion à 3 fils est possible en option pour améliorer le comportement de la charge (pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation en ligne). Avec entrée d'unité d'extension 230 V (variation plus claire / plus sombre, commutation). Avec griffes de fixation.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.