ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 4 touches LED 1xVAR 230V - BJE518739

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - free@home

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395187395

Réf. Sonepar

00026518755

Réf. Fournisseur

BJE518739

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

free@home

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

10...180 W

type de charge:

universel

tension:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur Actionneur f@h Zénit 4 touches LED 1xVAR 230V

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.