ABB - Capteur Actionneur f@h Zénit 4 touches LED 2xTOR 230V Wireless - BJE521599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395215999
Réf. Sonepar
00026521614
Réf. Fournisseur
BJE521599
Marque
ABB
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
free@home
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
1380 W
courant de commutation max.:
6 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation de consommateurs 230 V ~. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Avec actionneur de commutation 2gang intégré. La fonction de commutation est également disponible sans programmation préalable (les deux canaux de capteur sont préconfigurés). La configuration peut être modifiée ultérieurement via l'interface Web (groupes, scènes, etc.). Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Connexion à 3 fils (conducteur neutre requis). Avec deux entrées d'unité d'extension 230 V (marche / arrêt). Avec griffes de fixation.
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


