ABB - Capteur Crépusculaire - 588420

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • finition du capteur - capteur de lumière séparé

  • nombre de canaux - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779906722

Réf. Sonepar

00026005255

Réf. Fournisseur

588420

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

finition du capteur:

capteur de lumière séparé

nombre de canaux:

10

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Non

ajustage:

1...10000 lx

indice de protection (IP):

IP20

Capteur Crépusculaire

Les Atouts de l'article:

L'appareil peut être utilisé comme interrupteur crépusculaire (1 ... 100 lux) ou comme interrupteur de valeur lumineuse (100 ... 20 000 lux). Un capteur de lumière extérieure LFO / A 1.1 est fourni avec l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.