ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-122DR Tore ouvert largeur 18MM - G145311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 20 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - rail DIN 15 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Comptage TC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271453114
Réf. Sonepar
00026145311
Réf. Fournisseur
G145311
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure de valeurs finales, courant:
20 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
rail DIN 15 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0.1 A
avec sortie de commutation:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.