Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-122PS Tore ouvert largeur 18MM - G145299

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 20 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271452995

Réf. Sonepar

00026145299

Réf. Fournisseur

G145299

Marque

ABB

plage de mesure de valeurs finales, courant:

20 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0.1 A

avec sortie de commutation:

Non

Capteur de courant pour mesure AC ou DC , précision 1% pleine echelle , connexion sur cable plat ABB via connecteur. Utilisation sur disjoncteur cage double .

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.