ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-201CA Tore Fermé largeur 25MM - G142672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 20 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - autre
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Comptage TC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271426729
Réf. Sonepar
00026142690
Réf. Fournisseur
G142672
Marque
ABB
plage de mesure de valeurs finales, courant:
20 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
autre
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0.1 A
avec sortie de commutation:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



