ABB - Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-201S8 Tore Fermé largeur 25MM - G142665

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 40 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271426651

Réf. Sonepar

00026142683

Réf. Fournisseur

G142665

Réf. Commerciale

ABB

plage de mesure de valeurs finales, courant:

40 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0.1 A

avec sortie de commutation:

Non

Capteur de courant pour mesure AC ou DC , précision 0,5% pleine echelle , connexion sur cable plat ABB via connecteur. Utilisation sur disjoncteur ABB S800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.