ABB - Capteur de Sécurité Adam M12 Dyn Status - J2005152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024480313
Réf. Sonepar
00026002835
Réf. Fournisseur
J2005152
Marque
ABB
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
distance de commutation:
15 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
transpondeur
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
75.2 mm
longueur du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
25 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
10 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0.05 mA
température ambiante:
-40...-40 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Unité de capteur de sécurité Adam avec signal DYNlink, StatusBus, connecteur mâle M12 à 5 pôles fixe, IP69K, jaune, 4 pièces de plaque de protection DA 1B et 4 pièces de bagues d'espacement DA 2B sont incluses.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




